| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-118654 Herst.-Nr.: VKRP12ES4408SK EAN/GTIN: 4047322725217 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappe, Sechskant Rp 1/2, IG, SW 24, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | Rp 1/2 | L1: | 17,1 mm | SW: | 24 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 7-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschluss druckluftkupplung, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Sechskantkappen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Verschlusskappe, Verschlusskappe Edelstahl |
| | |
| |