Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor »CS1« Kurzhubzyl. »ACQ«/»ASQ«, REED, 2-Draht, M8, NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-116943
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.100-1
EAN/GTIN:
     4047322709491
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Reed-Sensor
riegler kurzhubzylinder
kurzhubzylinder
Sensor, Typ »CS1« für Kurzhubzyl. »ACQ« und »ASQ«, REED, 2-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie ACQ und ASQ
Ausführung:
REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO
Typ:
Typ CS1
Artikelbezeichnung:
Sensor
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,01*
Lager 7097
15
€ 8,50*
ab € 7,86*
€ 11,06*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
235.10SH
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
235.12SH
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
235.16SH
ab € 2,03*
Zubehör
Riegler
235.20SH
ab € 2,03*
Zubehör
Riegler
235.25SH
ab € 2,02*
Zubehör
Riegler
235.32SH
ab € 2,03*
Zubehör
Riegler
235.40SH
ab € 2,38*
Zubehör
Riegler
235.08SH
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.