Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmano »pressure line« G 1/2 u., 0-400,0 bar/6000 psi, Ø100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-116324
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     735-CDE
EAN/GTIN:
     4047322176989
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Glyzerinmano. »pressure line«, CrNi-Stahl-Gehäuse, Anschluss radial unten, G 1/2, Gütekl. 1,6, Messber. 0-400,0 bar/6000 psi, Ø100Preiswerte Serie von hochwertigen Glyzerinmanometern mit Edelstahlgehäuse für Anwendungen bei Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen oder Vibrationen.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Sichtscheibe:
Glas
Gehäuse:
Edelstahl 1.4301
Messglied:
Messing
Zeigerwerk:
Messing
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
400
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
10 bar
Ausführung:
Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Glyzerinmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung, pressure line
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 6,80*
ab € 21,09*
€ 28,17*
Lager 7097
17
1
€ 8,50*
ab € 22,64*
€ 30,23*
1
€ 4,90*
ab € 22,77*
€ 31,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 32,56*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,30*
Zubehör
Riegler
9016/S
ab € 15,07*
Zubehör
Riegler
9115/S
ab € 18,94*
Zubehör
Riegler
V 205
ab € 3,65*
Zubehör
Riegler
V 206
ab € 3,64*
Zubehör
Riegler
V 207
ab € 3,66*
Zubehör
Riegler
V 208
ab € 4,04*
Zubehör
Riegler
MAVES12B
ab € 172,52*
Zubehör
Riegler
MAVES12A
ab € 91,00*
Zubehör
Riegler
MAVS12A
ab € 76,53*
Zubehör
Riegler
257.26
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
257.27
ab € 5,33*
Zubehör
Riegler
257.30
ab € 5,55*
Zubehör
Riegler
257.03
ab € 0,92*
Zubehör
Riegler
GS 100
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.