Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-115770 Herst.-Nr.: 437.126 EAN/GTIN: 4047322326278 |
| |
|
| | |
| Gegenlager, Typ »CR« für Normzylinder »SE« und »SAI«, für Kolben-Ø 125, nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung Typ »CB« Weitere Informationen: | | für Zylinder: | Serie SE und SAI | passend für Kolben-Ø: | 125 mm | Anwendung: | nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung Typ CB | Typ: | Typ CR | Artikelbezeichnung: | Gegenlager | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 34,18* | € 43,96* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,14* | € 43,98* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 39,44* | € 50,57* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,69* | € 52,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 44,68* | € 57,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|