Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-115767 Herst.-Nr.: 437.123 EAN/GTIN: 4047322326247 |
| |
|
| | |
| Gegenlager, Typ »CR« für Normzylinder »SE« und »SAI«, für Kolben-Ø 63, nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung Typ »CB« Weitere Informationen: | | für Zylinder: | Serie SE und SAI | passend für Kolben-Ø: | 63 mm | Anwendung: | nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung Typ CB | Typ: | Typ CR | Artikelbezeichnung: | Gegenlager | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,91* | € 7,59* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,33* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,78* | € 9,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 10,15* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,95* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|