Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor »CS1« Kurzhubzyl.»ACQ«/»ASQ« HALL-Sensor 3-Draht, NO PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115531
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.104
EAN/GTIN:
     4047322324335
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
riegler kurzhubzylinder
Sensor, Typ »CS1« für Kurzhubzylinder »ACQ« und »ASQ«, HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, PNP
Weitere Informationen:
für Zylinder:
Serie ACQ und ASQ
Ausführung:
HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, PNP
Typ:
Typ CS1
Artikelbezeichnung:
Sensor
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 15,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,33*
€ 16,77*
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 14,17*
€ 19,15*
1
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 19,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 16,56*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
235.10SH
ab € 1,81*
Sonstiges
Riegler
235.12SH
ab € 1,82*
Sonstiges
Riegler
235.16SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.20SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.25SH
ab € 2,02*
Sonstiges
Riegler
235.32SH
ab € 2,03*
Sonstiges
Riegler
235.40SH
ab € 2,38*
Sonstiges
Riegler
235.08SH
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.