Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock AN 302-60, anaerober Klebstoff, hochfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Lock AN 302-60, anaerober Klebstoff, hochfest, 50 ml
Lock AN 302-60, anaerober Klebstoff, hochfest, 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7097-114556
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3026/50
EAN/GTIN:
     4047322345682
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
anaerobe kleber
Lock AN 302-60, anaerober Klebstoff, hochfest, mittelviskos, Schraubensicherung, Temp. -60 °C bis 180 °C, 50 mlHochfeste Verklebung passiver Werkstoffe wie Edelstahl oder Aluminium, ohne Vorbehandlung- Verkürzte Montagezeit- Hohe Festigkeit- Schnelle Handfestigkeit (2 - 5 Min.)- Schnelle Endfestigkeit (2 - 4 Std.)- Kein Aktivator zur Vorbehandlung notwendig, somit keine zusätzliche Belastung durch Lösungsmittel
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
180 °C
Anwendungsbereich:
Schraubensicherung ohne Vorbehandlung
Festigkeit:
hochfest
Viskosität:
mittelviskos
Beschreibung:
Gebinde 50 ml
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfri
Ursprungsland:
EU

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Lock AN 302-60
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
9
1
€ 8,50*
ab € 22,42*
€ 28,77*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 29,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 33,64*
8 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 27,60*
€ 35,38*
3 Tage
9
1
€ 6,80*
ab € 29,13*
€ 37,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.