Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114554
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3024/50
EAN/GTIN:
     4047322071925
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
anaerobe kleber
Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, höherviskos, Schraubensicherung, DVGW, Temp. -60 °C bis 200 °C, 50 mlDer Standardklebstoff zur Schrauben- und Gewindesicherung für alle Gewinde bis M36. Zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen, Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.Einfach, schnell und sparsam in der Anwendung, handfest innerhalb von Minuten, härtet in wenigen Stunden aus.
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
200 °C
Anwendungsbereich:
Schraubensicherung
Festigkeit:
mittelfest
Viskosität:
höherviskos
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-1:1997-05
Beschreibung:
Gebinde 50 ml
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Lock AN 302-43
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
31
1
€ 8,50*
ab € 13,00*
€ 17,24*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 17,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 19,87*
7 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 16,36*
€ 21,32*
2 Tage
31
1
€ 6,80*
ab € 16,92*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.