Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblashahn, Aluminium, Standarddüse, gerade Ausführ., Tülle LW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114424
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     21 A
EAN/GTIN:
     4047322263511
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Abblashahn, Aluminium, mit Standarddüse, gerade Ausführung, Temperaturbereich -20 °C bis 100 °C, PN max. 12 bar, Tülle LW 6Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Düse:
G 3/8
Anschlussart:
Tülle LW 6
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1920
1
€ 6,80*
ab € 7,59*
€ 10,41*
Lager 7097
192
1
€ 8,50*
ab € 7,80*
€ 10,67*
8 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 8,18*
€ 11,16*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,24*
€ 11,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.