Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschlauch Soft-PVC, ölbeständig, Schlauch-ø 33,5x25, 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113864
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     193.25
EAN/GTIN:
     4047322405959
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch riegler
pvc schlauch
Werkstattschlauch, Soft-PVC, ölbeständig, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 33,5x25, PN bei 23 °C max. 16 bar, Rollenlänge 50 mWerkstattschlauch für höchste Ansprüche.Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 23 °C:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Außendecke:
Soft-PVC, schwarz, ölbeständig
Seele:
Soft-PVC, rot, ölbeständig
Druckträger:
hochfestes Polyestergewebe
Zwischenschicht:
Soft-PVC, schwarz
Schlauch-Ø innen:
25 mm
Schlauch-Ø außen:
33,5 mm
Biegeradius min.:
120 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
FR
Berstdruck:
64 bar
Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Werkstattschlauch, Werkstattschläuche, Werkstattschlauch Soft PVC, Soft PVC Werkstattschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,2742*
€ 7,9842*
Lager 7097
700
50
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 8,47*
50
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 9,64*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,0782*
€ 9,8782*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 9,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 423,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.