Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschlauch, Soft-PVC, ölbeständig, Schlauch-ø 11x6,3, 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113857
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     193.06
EAN/GTIN:
     4047322405874
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch riegler
pvc schlauch
Werkstattschlauch, Soft-PVC, ölbeständig, Temp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 11x6,3, PN bei 23 °C max. 16 bar, Rollenlänge 50 mWerkstattschlauch für höchste Ansprüche.Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 23 °C:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Außendecke:
Soft-PVC, schwarz, ölbeständig
Seele:
Soft-PVC, rot, ölbeständig
Druckträger:
hochfestes Polyestergewebe
Zwischenschicht:
Soft-PVC, schwarz
Schlauch-Ø innen:
6,3 mm
Schlauch-Ø außen:
11 mm
Biegeradius min.:
18 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
FR
Berstdruck:
64 bar
Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Werkstattschlauch, Werkstattschläuche, Werkstattschlauch Soft PVC, Soft PVC Werkstattschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
1800
50
€ 8,50*
ab € 1,745*
€ 2,135*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,0532*
€ 2,4632*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,47*
50
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,66*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,135*
€ 2,54065
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,915*
€ 2,27885
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 106,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,66*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,45*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,78*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.