Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Schlauch-ø 20x13, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113782
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/6-1-G
EAN/GTIN:
     4047322248914
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch leuchtgrün, Temp. max. 60°C, Schlauch-ø 20x13, PN bei 23°C max. 20 bar Luft, 15 bar Flüssigkeiten, Rolle à 50 mFlexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzien A, B, C- hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Betriebsdruck:
bei 23 °C max. 20 bar Luft/Gas, max. 15 bar Flüssigkeiten
Schlauch-Ø innen:
13 mm
Schlauch-Ø außen:
20 mm
Biegeradius min.:
51 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
FR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,3894*
€ 1,6894*
50
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,82*
2 Tage
64
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,83*
Lager 7097
3200
50
€ 8,50*
ab € 2,067*
€ 2,477*
7 Tage
69
50
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 2,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,477*
€ 2,94763
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,407*
€ 2,86433
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,277*
€ 2,70963
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,207*
€ 2,62633
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,067*
€ 2,45973
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 123,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,55*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,92*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.