Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 15x9, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113776
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/74
EAN/GTIN:
     4047322032438
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 15x9, G 1/2, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewinde:
G 1/2
für PVC-Schlauch:
9x15
L1:
40,5 mm
L2:
11,0 mm
SW:
24 mm
SW 1:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
138
1
€ 8,50*
ab € 4,82*
€ 6,79*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,10*
€ 7,79*
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,86*
8 Tage
138
1
€ 4,30*
ab € 6,07*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.