Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 12x6, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113774
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/72
EAN/GTIN:
     4047322032414
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 12x6, G 1/2, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewinde:
G 1/2
für PVC-Schlauch:
6x12
L1:
37,5 mm
L2:
11,0 mm
SW:
24 mm
SW 1:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
47
1
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 4,60*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 5,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,39*
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,41*
7 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.