Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 21x14, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113771
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/66
EAN/GTIN:
     4047322032353
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 21x14, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewinde:
G 3/8
für PVC-Schlauch:
12x21
L1:
41,0 mm
L2:
9,0 mm
SW:
27 mm
SW 1:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
7
1
€ 8,50*
ab € 4,98*
€ 7,06*
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,10*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 8,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,13*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 6,32*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.