Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 15x9, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113764
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/54
EAN/GTIN:
     4047322032209
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 15x9, G 1/4, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewinde:
G 1/4
für PVC-Schlauch:
9x15
L1:
38,5 mm
L2:
9,0 mm
SW:
22 mm
SW 1:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
312
1
€ 8,50*
ab € 3,26*
€ 4,76*
5 Tage
312
20
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,53*
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,54*
19 Tage
312
1
€ 4,30*
ab € 4,12*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.