Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1 a., SW 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113337
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     569-6
EAN/GTIN:
     4047322368865
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1 a., SW 36 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °CZur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Geräuschpegel bei 6 bar:
71-108 dB
Gewinde:
G 1
SW:
36 mm
A:
14,0 mm
B:
24,0 mm
C:
35,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer sinterbronze, Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
1
€ 6,80*
ab € 5,45*
€ 7,77*
8 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 5,96*
€ 8,49*
1
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,78*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,84*
€ 9,52*
Lager 7097
96
1
€ 8,50*
ab € 7,26*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
567-6/M
ab € 5,88*
Ähnlich
Riegler
568-6
ab € 9,13*
Ähnlich
Riegler
567-6
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.