Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschalldämpfer, Alu, Lochblech Stahl verzinkt, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113308
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LX 07
EAN/GTIN:
     4047322268684
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
Hochleistungsschalldämpfer, Aluminium, Lochblech Stahl verzinkt, G 3/4, Arbeitsdruck 0 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium
Material:
Lochblech Stahl verzinkt
Lärmreduzierung:
≥ 20 dB
Gewinde:
G 3/4
L:
184,0 mm
H:
86,5 mm
Durchfluss bei 6 bar:
15400 l/min
Dämpfungsmaterial:
gesintertes PE
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Hochleistungsschalldämpfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 19,23*
€ 23,94*
Lager 7097
949
1
€ 8,50*
ab € 19,44*
€ 25,87*
1
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 28,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 30,06*
8 Tage
949
1
€ 4,30*
ab € 22,97*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
EFIL LX 07
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.