Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschalldämpfer, Alu, Lochblech Stahl verzinkt, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113306
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LX 03
EAN/GTIN:
     4047322268660
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/8"
Hochleistungsschalldämpfer, Aluminium, Lochblech Stahl verzinkt, G 3/8, Arbeitsdruck 0 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Aluminium
Material:
Lochblech Stahl verzinkt
Lärmreduzierung:
≥ 20 dB
Gewinde:
G 3/8
L:
130,0 mm
H:
66,0 mm
Durchfluss bei 6 bar:
5430 l/min
Dämpfungsmaterial:
gesintertes PE
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Hochleistungsschalldämpfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 13,54*
Lager 7097
427
1
€ 8,50*
ab € 11,17*
€ 15,18*
1
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 17,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,77*
8 Tage
429
1
€ 4,30*
ab € 13,09*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
EFIL LX 03
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.