Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-112601 Herst.-Nr.: 255.214 EAN/GTIN: 4047322386777 |
| | |
|
| | |
| Verteiler, 2fach, Innengewinde G 1/4 Abgänge 2 x Innengewinde G 1/4, MS vernickelt, Betriebsdruck max. 60 bar, Temp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Gewinde: | G 1/4 IG | L1: | 36,0 mm | L2: | 32,0 mm | Abgang: | 2 x G 1/4 IG | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,21* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,72* | € 3,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,06* | € 4,43* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,19* | € 4,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,42* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|