Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10mm, Edelstahl 1.4571, 315bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-112397
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 56
EAN/GTIN:
     4047322128223
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
L1:
42,0 mm
PN:
315 bar
Ausführung:
Standard
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 12,00*
2 Tage
160
1
€ 6,80*
ab € 9,76*
€ 13,30*
Lager 7097
160
1
€ 8,50*
ab € 9,77*
€ 13,30*
1
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 14,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.