Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Edelstahl 1.4571, 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-112394
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 53
EAN/GTIN:
     4047322128193
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
35,0 mm
PN:
100 bar
Ausführung:
Standard
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 14,28*
3 Tage
17
1
€ 6,80*
ab € 11,81*
€ 15,86*
Lager 7097
17
1
€ 8,50*
ab € 11,86*
€ 15,86*
1
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 17,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.