Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-112385 Herst.-Nr.: ES 38 EAN/GTIN: 4047322127936 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, R 1/2, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Gewinde: | R 1/2 | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 42,2 mm | L2: | 14,0 mm | PN: | 315 bar | Ausführung: | Standard | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung 1/2", druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellveschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,37* | € 15,39* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,88* | € 17,22* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 12,88* | € 17,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,06* | € 19,13* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,20* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|