Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-112372 Herst.-Nr.: ES 23 EAN/GTIN: 4047322127295 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, R 1/8, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 100 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Gewinde: | R 1/8 | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 26,0 mm | L2: | 8,0 mm | PN: | 100 bar | Ausführung: | Standard | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellveschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,61* | € 9,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 6,71* | € 9,32* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,71* | € 9,32* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,37* | € 10,56* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,87* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|