Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 17, SW1 19, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111992
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N 56
EAN/GTIN:
     4047322162593
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 17, SW1 19, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vern.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Temperaturbereich max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
L1:
47,5 mm
SW:
17 mm
SW 1:
19 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,15*
3 Tage
149
1
€ 6,80*
ab € 2,65*
€ 3,88*
Lager 7097
149
1
€ 8,50*
ab € 3,53*
€ 5,11*
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.