Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-111877 Herst.-Nr.: 264.06-ES EAN/GTIN: 4047322069106 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappe, Achtkant, G 1, SW 40, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 1 | L1: | 30,0 mm | SW: | 40 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Querschnitt: | Achtkant | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, hydraulik rohrverschluß, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Achtkantkappen, Verschlusskappe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | | | € 8,50* | ab € 1,29* | € 1,98* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 3,48* | € 5,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,20* | € 6,03* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,56* | € 7,71* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 6,35* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|