Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-111871 Herst.-Nr.: 263.09-ES EAN/GTIN: 4047322069045 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappe, rund, G 2, Durchmesser 69,0 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 2 | L1: | 35,4 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Durchmesser: | 69 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, hydraulik rohrverschluß, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Verschlusskappe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,24* | € 6,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 9,03* | € 12,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,86* | € 14,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,13* | € 16,34* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,85* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|