Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskappe, rund, G 1 1/4, Durchmesser 49,0 mm, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-111869
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     263.07-ES
EAN/GTIN:
     4047322069021
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Verschlusskappe, rund, G 1 1/4, Durchmesser 49,0 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewinde:
G 1 1/4
L1:
30,0 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
Durchmesser:
49 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
14
€ 8,50*
ab € 3,43*
€ 4,98*
2 Tage
14
€ 6,80*
ab € 4,59*
€ 6,55*
7 Tage
14
€ 4,30*
ab € 5,54*
€ 7,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.