Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-111665 Herst.-Nr.: 252.99-ES EAN/GTIN: 4047322396837 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube, Außensechskant, G 3/4, SW 30, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4571 | Gewinde: | G 3/4 Außensechskant | L1: | 16,0 mm | L2: | 11,0 mm | SW: | 30 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Edelstahl-Fittings, Standardverschraubungen, Verschlussschraube |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,78* | € 6,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 5,07* | € 7,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,28* | € 7,74* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,82* | € 8,01* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,55* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|