Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-111661 Herst.-Nr.: 252.95-ES EAN/GTIN: 4047322065405 |
| | |
|
| | |
| Verschlussschraube, Außensechskant, G 1/8, SW 13, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4571 | Gewinde: | G 1/8 Außensechskant | L1: | 11,0 mm | L2: | 6,0 mm | SW: | 13 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, pneumatikverschluss schraube, verschlussschrauben ohne din, hydraulik-verschlussschrauben g1/8, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Edelstahl-Fittings, Standardverschraubungen, Verschlussschraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,10* | € 2,61* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,08* | € 3,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,23* | € 3,27* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,56* | € 3,70* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|