Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 6/4, ES 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110704
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.114-6 ESH
EAN/GTIN:
     4047322269292
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
T-Einschraubverschraubung, R 1/4 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 12/10, Druckbereich max. 25 bar, Temp. -40 °C bis 200 °C, ES 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen.Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen.Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
200 °C
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
rein metallisch dichtend
Empfohlener Schlauch:
PTFE-Schlauch
Gewinde:
R 1/4
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
46,0 mm
L2:
21,5 mm
SW 1:
12 mm
SW 2:
10 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 18,69*
€ 23,42*
Lager 7097
3
1
€ 8,50*
ab € 18,94*
€ 24,68*
1
€ 4,90*
ab € 20,57*
€ 27,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 28,91*
8 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 23,42*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.