Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schwenkverschraubung, O-Ring, G 3/8 a. Schlauch 12/10, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110622
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.238-12
EAN/GTIN:
     4047322026970
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, G 3/8 a., für Schlauch 12/10 mm, SW 20, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/8
für Schlauch:
12/10 mm
L1:
64,0 mm
L2:
37,0 mm
SW:
20 mm
O-Ring:
NBR
Ursprungsland:
IT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,24*
€ 6,56*
8 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 5,22*
€ 7,32*
3 Tage
2
1
€ 6,80*
ab € 5,57*
€ 7,72*
Lager 7097
2
1
€ 8,50*
ab € 5,57*
€ 7,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.