Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Winkelverbinder PP, Stutzen 32 mm, Schlauch-Außen-Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-110347
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     78.3232
EAN/GTIN:
     4047322275026
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einsteck-Winkelverbinder PP, Stutzen 32 mm, für Schlauch-Außen-Ø 32 mm, Arbeitsdruck max. 12 barSchnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
20 °C
Material:
Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP)
für Schlauch-Außen-Ø:
32 mm
L1:
105,3 mm
L2:
96,0 mm
Stutzen:
32 mm
Ursprungsland:
GB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
11
€ 8,50*
ab € 17,35*
€ 22,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,42*
€ 26,64*
7 Tage
11
€ 4,30*
ab € 21,99*
€ 28,81*
€ 3,19*
ab € 27,80*
€ 36,03*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 39,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.