Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussnippel für Flachsauger, rund »PFG«, G 1/4 IG, Ø 60-80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108473
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     312.014
EAN/GTIN:
     4047322202145
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Anschlussnippel für Flachsauger, rund Typ »PFG«, G 1/4 Innengewinde, für Saugerdurchmesser 60 - 80 mm, Anschluss M10x1,25Anschlussnippel für Flachsauger, rund, InnengewindeTyp »PFG«
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4 IG
für Saugerdurchmesser:
60 - 80 mm
Länge:
23,0 mm
NW:
5,5
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: anschlußnippel sauger, Anschlussnippel, Anschlussnippel für Flachsauger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
40
1
€ 8,50*
ab € 2,33*
€ 3,41*
8 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,67*
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,78*
8 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.