Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussnippel für Flachsauger, rund »PFG«, G 1/8 IG, Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108470
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     312.018-22
EAN/GTIN:
     4047322204910
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Anschlussnippel für Flachsauger, rund Typ »PFG«, G 1/8 Innengewinde, für Saugerdurchmesser 20 mm, NW 2Anschlussnippel für Flachsauger, rund, InnengewindeTyp »PFG«
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8 IG
für Saugerdurchmesser:
20 mm
Länge:
16,0 mm
NW:
2
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: anschlußnippel sauger, Anschlussnippel, Anschlussnippel für Flachsauger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,68*
Lager 7097
126
1
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,94*
8 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,17*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.