Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstdruckregler, Steckverbindung für Schlauch 10, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107050
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3621.014-10
EAN/GTIN:
     4047322181648
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Kleinstdruckregler, Steckverbindung für Schlauch 10, G 1/4, Regelbereich 0 - 8 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, Messing vern.Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlschraubenbauweise mit schwenkbarem Ringstück.Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z.B. Zylinder, Handlinggeräte etc.) verbunden.Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Eingangsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Hohlschraube:
Messing vernickelt
Schwenkarm:
Messing vernickelt
Regulierschraube:
Messing vernickelt
Innenteile:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Unverlierbare Dichtungen:
Polyamid glasfaserverstärkt
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
10 mm
B:
63,0 mm
C:
26,5 mm
SW:
17 mm
Regelbereich min.:
0 bar
Regelbereich max.:
8 bar
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,02*
€ 21,44*
Lager 7097
14
1
€ 8,50*
ab € 17,30*
€ 22,52*
1
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 23,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 24,46*
2 Tage
14
1
€ 6,80*
ab € 19,88*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.