Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Lastaufnahme, Kolbenstangenloser Zyl., Kolben-Ø 32-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106376
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     455.23-M
EAN/GTIN:
     4047322287937
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Wippe
riegler kolbenstangenloser zylinder
Schwenkbare Lastaufnahme, Wippe an Bolzen gelagert, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 32-40
Weitere Informationen:
für Zylinder:
6.DD
passend für Kolben-Ø:
32 - 40 mm
Bauart:
Wippe an Bolzen gelagert
Ausführung:
1 Bausatz zum Austausch am Standardzylinder
Material:
Aluminium und Stahl
Artikelbezeichnung:
Schwenkbare Lastaufnahme
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: wippe, Mittelbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
2
€ 8,50*
ab € 77,54*
€ 97,32*
€ 4,90*
ab € 82,49*
€ 105,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 105,47*
7 Tage
2
€ 4,30*
ab € 86,04*
€ 107,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,87*
€ 111,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.