Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselfedermanometer, Stahl, G 1/4 radial unten, 0-100 mbar, Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102519
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5842
EAN/GTIN:
     4047322102872
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Kapselfedermanometer, 10-fach überlastbar, Gehäuse Stahl, Anschluss radial unten, G 1/4, Güteklasse 1,6, Messber. 0-100 mbar, Ø 6310-fach überlastbar, mit Nullpunktkorrektur.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
63 mm
Typ:
611.10
Güteklasse:
1,6
Gehäuse:
Stahl, schwarz
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
PMMA
Anwendungsbereich:
für gasförmige, trockene und nicht aggressive Medien
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ausführung:
Kapselfedermanometer
Skalenteilungswert im mbar-Bereich:
5 mbar
Messbereich min. mbar:
0
Messbereich max. mbar:
100
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Kapselfedermanometer, Druckluftmanometer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
2
1
€ 8,50*
ab € 63,26*
€ 78,29*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 66,52*
€ 82,22*
1
€ 4,90*
ab € 68,50*
€ 86,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 90,87*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 80,57*
€ 95,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,97*
Zubehör
Riegler
9002
ab € 7,39*
Zubehör
Riegler
9007
ab € 7,48*
Zubehör
Riegler
9020/M
ab € 10,00*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,85*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,67*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,96*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 1,93*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.