Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardmano, CrNi-Stahl, G 1/4 hinten zentr., 0 - 4,0 bar, Ø 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102431
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4144
EAN/GTIN:
     4047322276351
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmanometer in CrNi-Stahl-Ausf., Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Typ 131.11, Güteklasse 2,5, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 40Rohrfedermanometer (Standardmodell) komplett aus CrNi-Stahl, wirtschaftlich und zuverlässig.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung. Clean Dry Air-Anwendungen, Maschinen- und allgemeiner Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
hinten, zentrisch
Durchmesser:
40 mm
Typ:
131.11
Güteklasse:
2,5
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Polycarbonat
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
4
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
58
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,2 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, standartmanometer, Druckluftmanometer, Standardmanometer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 58,52*
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 46,93*
€ 59,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 46,80*
€ 59,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 69,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 76,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ES 581
ab € 19,10*
Zubehör
Riegler
ES 582
ab € 15,71*
Zubehör
Riegler
ES 583
ab € 23,07*
Zubehör
Riegler
ES 584
ab € 24,36*
Zubehör
Riegler
ES 202
ab € 11,19*
Zubehör
Riegler
ES 203
ab € 12,52*
Zubehör
Riegler
ES 200
ab € 11,11*
Zubehör
Riegler
ES 201
ab € 10,46*
Zubehör
Riegler
257.24-ES
ab € 38,38*
Zubehör
Riegler
257.13-ES
ab € 22,48*
Zubehör
Riegler
257.02-ES
ab € 3,80*
Zubehör
Riegler
2196868
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
2094758
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.