Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G 1/2 unten, 0-16,0 bar, Ø100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102397
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5014
EAN/GTIN:
     4047322095266
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Glyzerinmano. in CrNi-Stahl-Sicherheitsausf., bruchsichere Trennwand, Anschluss radial unten, G 1/2, Messber. 0 - 16,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
233.30
Güteklasse:
1,0
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Material:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Mehrschichten-Sicherheitsglas
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
16
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Glyzerinmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Sicherheitsmanometer, Edelstahl-Manometer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,54*
€ 148,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 150,84*
Lager 7097
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 129,69*
€ 152,41*
€ 4,90*
ab € 140,28*
€ 166,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,43*
€ 177,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS100
ab € 7,31*
Zubehör
Riegler
9022/ES
ab € 80,48*
Zubehör
Riegler
9080/ES
ab € 53,83*
Zubehör
Riegler
9180/ES
ab € 57,20*
Zubehör
Riegler
9016/ES
ab € 41,91*
Zubehör
Riegler
9115/ES
ab € 53,65*
Zubehör
Riegler
ES 207
ab € 18,02*
Zubehör
Riegler
ES 208
ab € 17,32*
Zubehör
Riegler
ES 205
ab € 15,74*
Zubehör
Riegler
ES 206
ab € 15,00*
Zubehör
Riegler
MAVES12B
ab € 172,75*
Zubehör
Riegler
MAVES12A
ab € 90,21*
Zubehör
Riegler
257.03-ES
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
9004/ES
ab € 56,16*
Zubehör
Riegler
9009/ES
ab € 55,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.