Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmano., CrNi-Stahl, G 1/4 hinten zentr., -1 / 0,0 bar, Ø63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102143
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     800-C
EAN/GTIN:
     4047322118750
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Glyzerinmano., CrNi-Stahl-Gehäuse, Einfachskala bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
hinten, zentrisch
Durchmesser:
63 mm
Typ:
213.53
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Sichtscheibe:
Kunststoff, glasklar
Gehäuse:
CrNi-Stahl, blank
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Bördelring:
CrNi-Stahl, glänzend (Dreikantfrontpartie)
Messbereich min. bar:
-1
Messbereich max. bar:
0
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,05 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Vakuum
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Manometer, riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Glyzerinmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,95*
€ 17,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 19,17*
3 Tage
49
1
€ 6,80*
ab € 14,39*
€ 19,83*
1
€ 4,90*
ab € 15,42*
€ 21,85*
Lager 7097
49
1
€ 8,50*
ab € 17,04*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,97*
Zubehör
Riegler
25.63.26
ab € 5,25*
Zubehör
Riegler
9002
ab € 7,38*
Zubehör
Riegler
9007
ab € 7,46*
Zubehör
Riegler
9020/M
ab € 9,96*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,86*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,96*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,83*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.