Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardmano, Kunststoff, G 1/4 hinten, 0 - 16,0 bar/230 psi, Ø50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101678
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     207-KD
EAN/GTIN:
     4047322034173
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmano., Kunststoffgeh., Doppelskala bar/psi, Anschluss hinten zentr., G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. 0-16,0 bar/230 psi, Ø 50Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
hinten, zentrisch
Durchmesser:
50 mm
Typ:
111.12
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Kunststoff glasklar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
16
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,5 bar
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
230
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Standardmanometer, Druckluftmanometer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,96*
2 Tage
1117
1
€ 6,80*
ab € 3,96*
€ 5,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,64*
7 Tage
1125
1
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,18*
Lager 7097
1117
1
€ 8,50*
ab € 5,28*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,87*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,97*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,42*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 1,94*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,12*
Zubehör
Riegler
1614126
ab € 0,88*
Zubehör
Riegler
SB50V
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
9030
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.