Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/4 a., SW 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101471
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     569-2
EAN/GTIN:
     4047322101325
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer sinterbronz...
Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/4 a., SW 15 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °CZur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Geräuschpegel bei 6 bar:
71-108 dB
Gewinde:
G 1/4
SW:
15 mm
A:
7,5 mm
B:
16,5 mm
C:
14,8 mm
Beschreibung:
Schalldämpfer
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer g 1/4, Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9367
1
€ 6,80*
ab € 0,61*
€ 0,94*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,97*
8 Tage
9798
1
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Lager 7097
9367
1
€ 8,50*
ab € 0,80*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
567-2/M
ab € 0,95*
Ähnlich
Riegler
568-2
ab € 0,69*
Ähnlich
Riegler
567-2
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.