Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilter »Bavaria«, Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-101416
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100.64
EAN/GTIN:
     4047322011938
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Druck-Messgerät
Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 30 °CZur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen.Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1 1/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
Messing
Filterfeinheit:
90 µm
Siebtasse:
schlagfester Spezialkunststoff
Betriebstemperatur max.:
30 °C
Durchfluss kvs-Wert:
6 m³/h
DN:
32
A:
120,0 mm
B:
220,0 mm
C:
300,0 mm
Serie:
Bavaria
Ursprungsland:
AT
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Hauswasserfilter, Rückspül-Filter, Rückspülfilter, riegler druckanzeige, druck messgerät, Druckluftfilter, Bavaria-Feinfilter, Wasserfilter, Filter, Feinfilter, Feinfilter für Trinkwasser, Filter für Trinkwasser, Wartungsgeräte, Bavaria Feinfilter, Feinfilter Trinkwasser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
25
€ 8,50*
ab € 86,12*
€ 108,55*
€ 4,90*
ab € 91,15*
€ 116,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 117,23*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 119,74*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 100,17*
€ 124,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
100/621
ab € 15,05*
Sonstiges
Riegler
100/622
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.