Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Metallbehälter, BG 5, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-100580
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CL 55 M-SR
EAN/GTIN:
     4047322125567
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix«, Metallbehälter und Sichtrohr, BG 5, G 1, Eingangsdruck max. 20 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1
BG:
5
Eingangsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
13500 l/min
DN:
25
Gehäuse:
Aluminium
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Filterfeinheit:
40 µm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
200,0 mm
B:
383,7 mm
C:
128,0 mm
D:
255,7 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler 1", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, multifix, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Sichtrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 307,21*
€ 4,90*
ab € 297,07*
€ 332,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,45*
€ 334,67*
Lager 7097
17
Frei Haus
ab € 306,12*
€ 341,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,31*
€ 343,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 55
ab € 9,07*
Zubehör
Riegler
KP 55
ab € 4,95*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,71*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,10*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,91*
Zubehör
Riegler
KS 33 N
ab € 7,93*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,48*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,42*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.