Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »multifix« mit Metallbehälter, BG 3, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-100578
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CL 33 M-SR
EAN/GTIN:
     4047322125307
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix«, Metallbehälter und Sichtrohr, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck max. 20 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
5800 l/min
DN:
15
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
A:
134,8 mm
B:
248,2 mm
C:
99,0 mm
D:
149,2 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, multifix, Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, MULTIFIX, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, Wartungseinheit mit Sichtrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
77
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 126,90*
€ 4,90*
ab € 111,64*
€ 134,35*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 113,42*
€ 135,13*
Lager 7097
76
€ 8,50*
ab € 115,70*
€ 137,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 138,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,24*
Zubehör
Riegler
MV 50
ab € 3,34*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,69*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Riegler
MS 33 NS
ab € 21,79*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,10*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,95*
Zubehör
Riegler
KS 33 N
ab € 7,91*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,39*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,48*
Zubehör
Riegler
R 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.