Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »multifix-mini«, mit Metallbehälter, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-100396
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     CL 05 M
EAN/GTIN:
     4047322124782
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »multifix-mini« mit Metallbehälter, BG 0, G 1/8, Eingangsdruck max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
BG:
0
Eingangsdruck max.:
12 bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Federhaube:
POM-Messing
Kondensatablass:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchfluss:
700 l/min
DN:
5
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Tropfaufsatz:
Zink-Glas-NBR
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter
A:
80,0 mm
B:
162,0 mm
C:
63,0 mm
D:
99,0 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 2-tlg, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Wartungsgeräte, Mini-Wartungsgeräte, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Metallbehälter, mulitfix mini, multifix-mini
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 60,79*
€ 75,75*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 79,76*
1
€ 4,90*
ab € 63,21*
€ 80,19*
Lager 7097
39
1
€ 8,50*
ab € 66,25*
€ 82,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 82,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 05
ab € 2,42*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 05
ab € 0,61*
Zubehör
Riegler
740/11
ab € 8,30*
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,77*
Zubehör
Riegler
641/11-HA
ab € 12,64*
Zubehör
Riegler
640/11-A
ab € 35,52*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,02*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,84*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,13*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.