Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 3/8, 0,1-2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-100082
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7502
EAN/GTIN:
     4047322191180
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 2 barPräzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Durchfluss:
2750 l/min
Regelbereich min.:
0,1 bar
Regelbereich max.:
2 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
2,5 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
A:
52,0 mm
B:
129,0 mm
C:
96,0 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckregelventil g 3/8, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Präzisionsdruckregler, Präzisionsdruckregler inklusive Manometer, Präzisionsdruckregler inkl. Manometer, Präzisionsdruckregler mit Manometer, Futura
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 0,471*
€ 0,91*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 38,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 32,22*
€ 41,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 33,74*
€ 43,54*
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 33,85*
€ 43,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0679*
Zubehör
Riegler
H 851
ab € 4,19*
Zubehör
Riegler
FU 11-55
ab € 0,68*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,24*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,63*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.