Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Wandhaken, Alu, HxT 140x115 mm
Artikel-Nr.:
     709-805531
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805531
EAN/GTIN:
     4004338805531
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Aluminium, Tiefe: 115 mm, Höhe: 140 mm, Belastung max.: 30 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80553 1
Belastung max.:
30 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.067 kg
Maß a 1:
115 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
140 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
U-Profilbreite:
21.5 mm
U-Profilhöhe:
9 mm
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.