Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Wandhaken, verzinkt, grau Kst.b., HxT 300x250 mm, Stärke Ø18 mm
Artikel-Nr.:
     709-802196
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     802196
EAN/GTIN:
     4004338802196
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grau kunststoffbeschichtet, Höhe: 300 mm, Tiefe: 250 mm, Höhe Haken: 90 mm, Belastung max.: 20 kg, Rohr-Ø: 18 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Rohr-Ø:
18 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe Haken
Maß c 1:
90 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
250 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
300 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.351 kg
Belastung max.:
20 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80219 6
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 4,58*
€ 6,22*
3 Tage
45
5
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,28*
1 Tag
60
5
€ 5,45*
ab € 5,57*
€ 7,50*
1 Tag
60
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,77*
1 Tag
42
5
€ 5,59*
ab € 6,39*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802158
ab € 1,94*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802165
ab € 2,09*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802189
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.